Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Rado Tischleuchte 5 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Rado Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Rado Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Rado Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Rado Tischleuchte 5 W LED Weiß
TRIO Rado Tischleuchte 5 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85112837
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     527690131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Schaltzyklen
20000
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
115 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
3600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Lampenleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.