Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER S.p.A. Glam Fit 80 BK 570 m³/h Wandmontiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER S.p.A. Glam Fit 80 BK 570 m³/h Wandmontiert Schwarz
FABER S.p.A. Glam Fit 80 BK 570 m³/h Wandmontiert Schwarz
FABER S.p.A. Glam Fit 80 BK 570 m³/h Wandmontiert Schwarz
FABER S.p.A. Glam Fit 80 BK 570 m³/h Wandmontiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85111548
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     330.0528.269
EAN/GTIN:
     7612985470810
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
faber dunstabzug
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Motorleistung
125 W
Jährlicher Energieverbrauch
39 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Gewicht und Abmessungen
Breite
798 mm
Tiefe
225 mm
Höhe (min)
855 mm
Höhe (max)
1050 mm
Höhe ohne Abzug
400 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
570 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
B
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
67 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
52 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
58 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
73 dB
Druck (Pa)
650
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Metall
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Steuerung
Berührung
Ablüftungsort
Oben
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Entfernbarer Filter
Ja
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Waschbarer Filter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,93*
€ 505,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,43*
€ 489,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,67*
€ 468,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
112.0540.783
ab € 77,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.