Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7532 Prozessor 2,4 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089801
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24394-B21
EAN/GTIN:
     190017441085
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7532
Grundfrequenz des Prozessors
2.4 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
204.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.273,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.610,94*
€ 6.677,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.570,86*
€ 6.629,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.401,71*
€ 6.428,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.319,81*
€ 6.330,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.273,24*
€ 6.275,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.