Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7452 Prozessor 2,35 GHz 128 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7452 Prozessor 2,35 GHz 128 MB L3
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7452 Prozessor 2,35 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089780
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24261-B21
EAN/GTIN:
     190017440880
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
32
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7452
Grundfrequenz des Prozessors
2.35 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
64
Prozessor Boost-Frequenz
3.35 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
204.8 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.100,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.377,40*
€ 4.019,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.352,75*
€ 3.989,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.234,02*
€ 3.848,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.166,22*
€ 3.767,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.100,17*
€ 3.689,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.