Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85089778
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24395-B21
EAN/GTIN:
     190017441108
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
Socket SP3
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7282
Grundfrequenz des Prozessors
2.8 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Threads
32
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
85.3 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,27*
€ 1.406,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,20*
€ 1.404,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.149,02*
€ 1.367,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.116,66*
€ 1.328,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,10*
€ 1.257,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.