| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-84960928 Herst.-Nr.: 1701SE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Nebenstelleneingang für Aufsätze Art.-Nrn.:.. 1700 ..,.. 1701 ..,.. 1750 D ..,.. 1751 BT ..,.. 17180 ..,.. 17280 ..,.. 17181 ..,.. 17281 ..,DWPM 17360 .. für Displays Art.-Nrn.:.. 1790 D .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Schalten von Beleuchtung und MotorenBetrieb mit geeignetem Aufsatz aus dem LB-ManagementSteuern von elektrischen Fußbodenheizungen und elektrothermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-AufsatzMontage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Anschluss von Nebenstellen möglichNachlaufzeiten einstellbarTestbetrieb zur FunktionsprüfungAdaptive Nullpunktschaltung Aufsätze: Steuertaste:.. 1700 ..,.. 1701 .. Timer Universal Bluetooth: .. 1751 .. Timer Standard mit Display:.. 1750 D .. Automatikschalter Standard 1,10 m:.. 17180 .. Automatikschalter Universal 1,10 m:.. 17181 .. Automatikschalter Standard 2,20 m:.. 17280 .. Automatikschalter Universal 2,20 m:.. 17281 .. Deckenwächter / Präsenzmelder:DWPM 17360 .. Weitere Informationen: Energie | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Nennspannung | 230 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |