Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager RK1509010 Kabelrinnen-Zubehör Kabelrinnenabdeckung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager
Hager
Artikel-Nr.:
     262-B157C44
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK1509010
EAN/GTIN:
     4012740863988
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Kabelbahn
Kabelrinne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenabdeckung
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
REACH,RoHS
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Höhe
110 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 19,12*
€ 25,52*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 19,565*
€ 26,085*
2 Tage
4
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 19,70*
€ 26,44*
1 Tag
20
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 20,05*
€ 26,69*
2
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 26,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 25,52*
€ 30,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 24,31*
€ 28,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,36*
€ 27,80
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,46*
€ 26,73
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,12*
€ 22,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 51,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M5849
ab € 6,65*
Zubehör
Hager
L22359010
ab € 12,84*
Zubehör
Hager
FB6015029010
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.