Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV TRUKKO 90 LED 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
SLV TRUKKO 90 LED 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84912039
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     149772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die elegante, schmalgeformte TRUKKO 90 Wandleuchte aus weißem Kunststoff mit verchromten Zinkgussanteilen verfügt über einen starken Designcharakter mit hohem Wiedererkennungswert. Die integrierte Premium LED bietet eine angenehme Lichtwirkung, erhältlich in zwei Lichtstärken. Der enthaltene LED-Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-40 °C
Design
Produktfarbe
Chrom
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Zylinder
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Schutzfunktion
Schockresistent
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
12 kWh
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1097 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
50 mm
Gewicht
870 g
Länge (mm)
900 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
1040 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
86.67 lm/W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,50*
€ 108,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143261
ab € 8,64*
Ähnlich
SLV
143271
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
149762
ab € 66,68*
Ähnlich
SLV
143251
ab € 8,59*
Ähnlich
SLV
143241
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143152
ab € 3,45*
Ähnlich
SLV
1004729
ab € 174,95*
Ähnlich
SLV
1004731
ab € 163,99*
Ähnlich
SLV
1004730
ab € 157,99*
Ähnlich
SLV
1007201
ab € 164,15*
Ähnlich
SLV
1007200
ab € 231,55*
Ähnlich
SLV
1007202
ab € 231,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.