Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 150900BA-I LWL-Steckverbinder SC Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 150900BA-I LWL-Steckverbinder SC Grün
METZ CONNECT 150900BA-I LWL-Steckverbinder SC Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84881846
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150900BA-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Grün
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Duplex
Ja
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.