Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV VAP SLIM 30 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV VAP SLIM 30 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
SLV VAP SLIM 30 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84828865
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     230063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler
Runde Standleuchte der VAP SLIM Serie gefertigt aus witterungsbeständigem Edelstahl zum direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet. Zur einfachen Montage sind optional ein Erdspieß sowie ein Betonankerset verfügbar. Als Ergänzung der Serie sind weitere Größen verfügbar.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1365 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse, Straße
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1486 g
Sonstige Funktionen
Wetterfestigkeit
Ja
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,36*
€ 99,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
230060
ab € 21,85*
Zubehör
SLV
230061
ab € 10,87*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,26*
Zubehör
SLV
1005290
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.