Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3111-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84784544
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-3111-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.