Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
BlueOptics 100G-CFP-LR4-10-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84782880
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     100G-CFP-LR4-10-BO
EAN/GTIN:
     4063232645520
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatibler 100GBASE-LR4 CFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit CWDM) und eine Sendefunktion (Transmitter mit CWDM) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP offiziell unterstützen. Jeder Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP für den Einsatz in der jeweiligen Extreme Networks Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.

Volle MSA Konformität
Jeder Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 hochverfügbarkeits-CFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard CFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische CFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des CFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die CFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics genauso wie original Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.

Industrielle Normen
Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatible 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.

Handeln Sie jetzt!
Durch den Einsatz von Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der Extreme Networks 100G-CFP-LR4-10 kompatiblen BlueOptics 100GBASE-LR4 LC Duplex CFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Formfaktor
CFP
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Hot-Swap
Ja
Einfache Installation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Markenkompatibilität
Extreme Networks
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
CFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM, LR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM)
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
100 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
100GBASE
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.050,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.255,25*
€ 3.873,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.226,11*
€ 3.839,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.129,79*
€ 3.724,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.075,90*
€ 3.660,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.050,51*
€ 3.630,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.