Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAM Fix2Car Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRAM Fix2Car Handy/Smartphone Schwarz
KRAM Fix2Car Handy/Smartphone Schwarz
KRAM Fix2Car Handy/Smartphone Schwarz
KRAM Fix2Car Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84772915
Hersteller:
     KRAM
Herst.-Nr.:
     64420
EAN/GTIN:
     5705932644203
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
DC Spannungsrange
12 / 24 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Minimum Gerätweite
58 mm
Maximum Geräteweite
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.