Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
BlueOptics SFP-3211-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84763962
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP-3211-BO
EAN/GTIN:
     4063232629643
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 90 °C
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Optischer Kabelverbinder
SFP
SFP-Transceiver-Standard
LX
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Duplex-System
Voll
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.