Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER S.p.A. In-light WH Matt A52 EVO+ Eingebaut Weiß 635 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FABER S.p.A. In-light WH Matt A52 EVO+ Eingebaut Weiß 635 m³/h
FABER S.p.A. In-light WH Matt A52 EVO+ Eingebaut Weiß 635 m³/h
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84747657
Hersteller:
     Faber
Herst.-Nr.:
     110.0456.216
EAN/GTIN:
     7612981804145
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Lüfterbaustein
faber dunstabzug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
54 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Motorleistung
270 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Leistungen
Maximale Absaugleistung
635 m³/h
Absaugart
Geleitet
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
70 dB
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
56 dB
Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit)
65 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
70 dB
Luftschallemission (hohe Drehzahl)
72 dB
Druck (Pa)
530
Design
Typ
Eingebaut
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Filtereinigungsindikator
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 502,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,29*
€ 727,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,14*
€ 723,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,83*
€ 691,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,31*
€ 659,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,00*
€ 597,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber
112.0157.240
ab € 67,52*
Zubehör
Faber
112.0158.127
ab € 108,81*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 125 SOLIDO
ab € 38,69*
Zubehör
SOLIDO
UMLUFTSET 150 SOLIDO
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.