Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84684541
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006883
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Bildschirm
LED-Anzeigen
Leistung
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Produktfarbe
Rot
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
740 g
Outputs
THD, totalklirren
0.5 %
Audio
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
85 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Booth-Out (RCA)
1
Line-Eingänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.