Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84643026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510021K/3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
lapp kabel&leitung h05v-k 1x0,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Kupferindex
4.8 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
3000 m
Durchmesser
2.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Weitere Suchbegriffe: h05v-k, lapp kabel h05v-k
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08036*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,08036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Meter
€ 0,09656*
€ 0,11491
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 0,09486*
€ 0,11288
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 0,09006*
€ 0,10717
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,08696*
€ 0,10348
pro Meter
ab 1500000 Meter
€ 0,08036*
€ 0,09563
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,85*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.