Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Lapp H05V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84642863
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510142K/2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Kupferindex
7.2 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2500 m
Durchmesser
2.7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10689*
  
Preis gilt ab 1.250.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,10689* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Meter
€ 0,12789*
€ 0,15219
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,12389*
€ 0,14743
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 0,11889*
€ 0,14148
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,11489*
€ 0,13672
pro Meter
ab 1250000 Meter
€ 0,10689*
€ 0,1272
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,48*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.