Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic LH-015 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic LH-015 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Grau
Omnitronic LH-015 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Grau
Omnitronic LH-015 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84621434
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10355015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
640 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
20000 Ohm
Mikrofon-Eingangsimpedanz
10000 Ohm
Audio
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
100 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-Eingänge (RCA)
1
Master (L, R) Ausgang
1
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.