Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Scatter Grass “Forest Floor” maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pflanzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Scatter Grass “Forest Floor” maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pflanzen
NOCH Scatter Grass “Forest Floor” maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pflanzen
NOCH Scatter Grass “Forest Floor” maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Pflanzen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-84590581
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     08350
EAN/GTIN:
     4007246083503
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Die 2,5 mm lange Grasfaser ist die "Standard-Länge" für H0. Dank der großen Auswahl an Farbtönungen lassen sich äußerst realistische Effekte erzielen. Die Grasfasern können dabei sowohl mit der Gras-Spritzdose als auch mit dem Gras-Master elektrostatisch aufgeflockt werden. Hinweis: Für 1m² Grasfläche werden ca. 150 g Streugras und 500 g Gras-Kleber benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2.5 mm
Gewicht
30 g
Design
Produkttyp
Pflanzen
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,146* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.