|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-84588962 Herst.-Nr.: PERIPAD-202 BLACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | USB |  | Arbeitsspannung | 3.3 V | Design | Produktfarbe | Schwarz |  | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |  | Kabellänge | 0.8 m | Merkmale | Geräteschnittstelle | USB |  | Zweck | Universal |  | USB-Hub | Ja |  | Tastatur-Switch | Scherenschalter |  | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |  | Tasten-Lebensdauer | 10 Millionen Zeichen | Gewicht und Abmessungen | Breite | 131 mm |  | Tiefe | 87 mm |  | Höhe | 20 mm |  | Gewicht | 125 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 60 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |