Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Relaxdays 10020307 Wandspiegel Quadratisch Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-82211155
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10020307
EAN/GTIN:
     4052025203078
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel
Der Spiegel aus Bambus hat einen natürlichen Charme und sorgt für ein angenehmes Wohnambiente. Der Rahmen mit schöner Holzmaserung ist mit einem schwarzen Stoff überzogen und bildet einen Kontrast zum Spiegelglas. Das schlichte, aber elegante Design des Wandspiegels passt in jeden Wohnbereich, ob im Flur oder Schlafzimmer. Besonders im Badezimmer ist der Badspiegel dank des widerstandsfähigem Bambus ein tolles Accessoire. Dank der großen Spiegelfläche haben Sie den vollen Überblick beim Zurechtmachen.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
2600 g
Merkmale
Empfohlene Platzierung
Badezimmer, Flur
Rahmen (Bereich)
Ja
Form
Quadratisch
Rahmenfarbe
Schwarz, Holz
Rahmenmaterial
Bambus
Material der übrigen Teile
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.