Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Paulmann 942.94 Einbaustrahler Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81613942
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gebürstetes Eisen
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
66 mm
Ausgesparter Durchmesser
35 mm
Einbauraum Breite
54 mm
Einbauraum Tiefe
54 mm
Einbauraum Höhe
50 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
4 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
310 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
29 W
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
15 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.