Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje WHI649EXBG Dunstabzugshaube Wandmontiert Silber, Edelstahl 608 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje WHI649EXBG Dunstabzugshaube Wandmontiert Silber, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI649EXBG Dunstabzugshaube Wandmontiert Silber, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI649EXBG Dunstabzugshaube Wandmontiert Silber, Edelstahl 608 m³/h B
Gorenje WHI649EXBG Dunstabzugshaube Wandmontiert Silber, Edelstahl 608 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE3-81281004
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     WHI649EXBG
EAN/GTIN:
     3838782389566
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
545 mm
Paketgewicht
15800 g
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
59.2 kWh
Anschlusswert
183 W
Motorleistung
180 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
335 mm
Höhe (min)
575 mm
Höhe (max)
705 mm
Höhe ohne Abzug
380 mm
Gewicht
12500 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
608 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
B
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
63 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
374 m³/h
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1 m
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,81*
€ 248,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,75*
€ 246,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.