Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Gastroback Design Espresso Barista Pro Vollautomatisch Espressomaschine 2,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80925165
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42616
EAN/GTIN:
     4016432426161
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
gastroback espressomaschine
espressoautomat
KAFFEE IN COFFEE SHOP QUALITÄT.

- Programmierbare Siebträger-Espressomaschine mit integriertem Kegelmahlwerk
- Für frischgemahlene Kaffeebohnen oder Kaffeepulver
- 30 Mahlgradeinstellungen und Kaffeepulvermenge individuell einstellbar
- Abnehmbarer 2,8 Liter Wassertank
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
411 mm
Gewicht
8200 g
Energie
Leistung
1550 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Anzahl der Mahloptionen
30
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
250 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Heizsystem
Thermoblock
Heizplatte
Ja
Wasserfilter
Ja
Einstellbare Wassermenge
Ja
Programmierbar
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kabellänge
0.95 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von Tee
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,06*
€ 414,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,31*
€ 395,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,53*
€ 348,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.