Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz
HELUKABEL H05RR-F Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80632781
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     35019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
Schaltleitung
Diese Leitungen eignen sich für den Anschluss von Elektrogeräten, z. B. für Staubsauger, Bügeleisen, Lötkolben, Küchengeräte, Toaster, Herde usw. Sie werden auch bei geringen mechanischen Beanspruchungen in Haushalten und Büroräumen eingesetzt. Diese Leitungen dürfen fest verlegt werden in Stellwänden, Möbeln, Dekorationsverkleidungen und in Hohlräumen von Fertigbauteilen. Sie sind nicht geeignet für die ständige Verwendung im Freien, in gewerblichen (jedoch zulässig in Schneiderwerkstätten und dergleichen) oder landwirtschaftlichen Betrieben und zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Kupferindex
36 kg/km
Kabelgewicht
99 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
74.25 mm
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-21, DIN EN 50525-2-21, IEC 60245-4, DIN VDE 0295, IEC 60228, DIN VDE 0207-363-1, DIN EN 50363-1, DIN VDE 0293-308, DIN VDE 0207-363-2-1, DIN EN 50363-2-1, DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4601*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,69*
€ 4,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8641*
€ 2,21828
pro Meter
ab 300 Meter
€ 1,8494*
€ 2,20079
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8248*
€ 2,17151
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,8101*
€ 2,15402
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4601*
€ 1,73752
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.