Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1121236 Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 1121236 Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX 1121236 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     4147-M0223321
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1121236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, PVC, Klasse 5, nummerncodiert, Geschirmt und Einsatz im Freien
Weitere Informationen:
Merkmale
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Testspannung
4000 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Compliance certificates
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,69832*
€ 2,66832*
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 5,16*
1 Tag
134
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,95*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,95*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,20*
€ 7,58*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,66832*
€ 3,1753
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,36832*
€ 2,8183
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,28832*
€ 2,7231
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,18832*
€ 2,6041
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,08832*
€ 2,4851
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,69832*
€ 2,021
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,69832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.