Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse
DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse
DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse
DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse
DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse
DeLOCK HDMI-A Stecker zu Terminalblock mit Metall Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80364504
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65201
EAN/GTIN:
     4043619652013
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Der Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet.

Schutz durch Gehäuse
Das Metallgehäuse schützt die Platine vor Verschmutzungen und Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
Terminal
Gewicht und Abmessungen
Breite
23.5 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
16 mm
Merkmale
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.