Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S9 Plus | S9 FE Plus | S8 Plus | S7 Plus | Ultra-Wide Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S9 Plus | S9 FE Plus | S8 Plus | S7 Plus | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S9 Plus | S9 FE Plus | S8 Plus | S7 Plus | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S9 Plus | S9 FE Plus | S8 Plus | S7 Plus | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S9 Plus | S9 FE Plus | S8 Plus | S7 Plus | Ultra-Wide Fit
PanzerGlass ® Displayschutz Samsung Galaxy Tab S9 Plus | S9 FE Plus | S8 Plus | S7 Plus | Ultra-Wide Fit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80341020
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7242
EAN/GTIN:
     5711724072420
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Mit dem original Displayschutz von PanzerGlass™ ist der Bildschirm Deines Einheit perfekt geschützt vor Gefahren, die im Alltag lauern können - seien es versehentliche Stöße gegen Tischkanten oder Stürze auf harten Boden. Der kratz- und stoßfeste Bildschirmschutz ist kinderleicht anzubringen. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, denn er bewahrt den Bildschirm zuverlässig vor Schäden. Seine wischfeste, antibakterielle Beschichtung wirkt aktiv gegen Keime und eliminiert bist zu 99,99% aller gewöhnlichen Oberflächenbakterien.


Das Edge-to-Edge-Displayschutzglas deckt die gesamte Oberfläche Deines Displays ab, lässt aber genug Platz für eine Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
280.76 x 180.78 mm
Dicke
0.51 mm
Breite
180.78 mm
Tiefe
0.51 mm
Höhe
280.76 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Paketgewicht
320 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy Tab S7+, Samsung - Galaxy Tab S8+, Samsung - Galaxy Tab S9+, Samsung - Galaxy Tab S9 FE+
Maximale Bildschirmgröße
12.4 "
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Antibakteriell
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Rahmentyp
Vollformat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Markenspezifische Technologien
Super+
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.