Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Nordlux MIB 6 Deckenbeleuchtung GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80340248
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.71679903
EAN/GTIN:
     5701581324084
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
nordlux hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
V-förmig
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
270 mm
Durchmesser
60 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ to A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Kabellänge
3 m
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.