Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Nordlux Pure 10 Grau Für die Nutzung im Innenbereich geeignet GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80340176
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     17.78271011
EAN/GTIN:
     5701581308480
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Metall, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A++ to A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
260 mm
Durchmesser
75 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.