Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-508 Lineal Spurweite 320 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-508 Lineal Spurweite 320 mm Edelstahl
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-508 Lineal Spurweite 320 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80252272
Herst.-Nr.:
     7-508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Federbandmaßstab
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Breite
13 mm
Dicke
0.5 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Typ
Spurweite
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maßeinheit
cm, mm
Winkelmesser-Einteilung
Ja
Progressive Graduierung
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.