Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lampe 60W A60 E27 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Lampe 60W A60 E27 x4
Philips Lampe 60W A60 E27 x4
Philips Lampe 60W A60 E27 x4
Philips Lampe 60W A60 E27 x4
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80155185
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699774639
EAN/GTIN:
     8718699774639
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt
Helle LED-Beleuchtung
Für allgemeine Beleuchtung
Philips LED-Lampen sind äußerst langlebig und verbrauchen deutlich weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
108 mm
Breite
6 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
29 g
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
180 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,54
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699774639
12NC Logistikcode(s)
929002306204
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
12.2 mm
Verpackungstiefe
6.2 mm
Verpackungshöhe
17.6 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
8 W
Bemessungsleistung
8 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869977463900
Nennstrahlungswinkel
180 °
Nennlichtstrom
806 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 60W A60 E27 WW FR ND 4PF/6 DISC
SAP Breite pro Stück
12,200 cm
SAP Länge pro Stück
6,200 cm
SAP Höhe pro Stück
17,600 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
70 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.