Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
UHU Roller Compact Korrektur-Band 10 m Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80139449
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     D3355
EAN/GTIN:
     4026700503654
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller 5 mm x 10 m
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Säure, PVC
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Bandlänge
10 m
Speicherbandbreite (metrisch)
5 mm
Geruchlos
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
80 %
Geeignet für Materialien
Karton
Ursprungsland
Malaysia
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.