Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 3.2 Gen.2 Adapter, USB-C Stecker an C Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB 3.2 Gen.2 Adapter, USB-C Stecker an C Buchse
InLine USB 3.2 Gen.2 Adapter, USB-C Stecker an C Buchse
InLine USB 3.2 Gen.2 Adapter, USB-C Stecker an C Buchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076830
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     35802A
EAN/GTIN:
     4043718287925
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Ausgangsstrom
3 A
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.