Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link TL-SG105S Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link TL-SG105S Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG105S Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG105S Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
TP-Link TL-SG105S Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076606
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG105S
EAN/GTIN:
     845973083519
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 5-port poe switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Wärmeableitung
7.83 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
5 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Transferrate
7.4 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch 5 port
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.