Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 287.43 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 287.43 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Paulmann 287.43 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Paulmann 287.43 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Paulmann 287.43 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Paulmann 287.43 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 4,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80076465
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Die schwarze Ringspiegel-Globe mit einer Leistung von 4,5 Watt gibt ihr Licht in alle Richtungen ab. Das geometrische Design ist ein besonderer Hingucker und sorgt für ganz besondere Licht-Effekte. Dank der matten Oberfläche im Kopf- und Sockelbereich ist sie angenehm blendfrei.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
340 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
85 %
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.