Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HS4433 Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HS4433 Bewegungsmelder
Legrand HS4433 Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80030536
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HS4433
EAN/GTIN:
     8005543442548
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
legrand bticino bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
78 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,05*
€ 198,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.