Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HD4434 Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HD4434 Bewegungsmelder
Legrand HD4434 Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80030533
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HD4434
EAN/GTIN:
     8005543442593
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
95 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
65 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.