Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand HD4433 Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand HD4433 Bewegungsmelder
Legrand HD4433 Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80030532
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     HD4433
EAN/GTIN:
     8005543442586
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
legrand bticino bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
77 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
54 mm
Paketgewicht
55 g
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.