Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 16080 Multimeter Analoges Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 16080 Multimeter Analoges Multimeter
Schneider Electric 16080 Multimeter Analoges Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79914615
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Messgeräteskala
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Technische Details
Produkttyp
Analoges Multimeter
AC Stromreichweite
0 - 100 A
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
96 mm
Bildschirm
Display
Analog
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.