Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FPD2-0X 2000 RPM Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79820831
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464263
EAN/GTIN:
     4058546222086
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Helfender Handgriff
Ja
Gürtelhaken enthalten
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2000 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
89 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
550 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2000 RPM
Wirkungsverhältnis (hohe Geschwindigkeit)
32000 BPM
Drehmoment (max.)
135 Nm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
175 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,23*
€ 325,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 263,23*
€ 313,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,98*
€ 276,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,77*
€ 263,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.