Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Satechi ST-X3TWCPM Ladegerät für Mobilgeräte Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Schwarz AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79749256
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-X3TWCPM
EAN/GTIN:
     879961008550
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115.1 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
368.5 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.1 m
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Betriebsprinzip
Kontaktfrei
USB-Stromversorgung bis zu
24 W
Zertifizierung
iPhone 11 Pro Max/11 Pro/11, XS Max/XS/XR/X/8 Plus/8, AirPods with wireless charging case, AirPods 2, AirPods Pro, Apple Watch Series 5/4/3/2/1, Samsung Galaxy S10+/S10/S9+/S9/S8+/S8 and other Qi-enabled smartphones. Supports only Qi-enabled devices
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Smartwatch Ladekabel, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.