Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RB-M300B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic RB-M300B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RB-M300B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RB-M300B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Weiß
Panasonic RB-M300B Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Musik Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79688083
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RB-M300BE-C
EAN/GTIN:
     5025232935567
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
LANGE AKKULAUFZEIT UND VOLUMINÖSER BASS Gemacht für Musikfans, die nach mehr „Wums“ suchen. Die M-Serie macht mit gut definierten Bässen ordentlich Druck. Mit seiner extrem langen Akkulaufzeit und den bequemen Polstern ist er ein ausdauernder Begleiter. Praktisch ist zudem das integrierte Mikrofon, das die freihändige Bedienung grundlegender Telefon-und Appfunktionen per Sprachsteuerung ermöglicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
296 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
201 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
700 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
34 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Akkuladezeit
4 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
15 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.