| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-79326066 Herst.-Nr.: RF-3387438 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht linke Hörmuschel | 9 g | | Gewicht rechte Hörmuschel | 9 g | Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | | Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | | Mitgelieferte Kabel | USB | | Extra Ohrknöpfe | Ja | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 110 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Headset-Typ | Binaural | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | USB Anschluss | Ja | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Profile | A2DP,AVRCP,HFP,HSP,SPP | | Bluetooth-Version | 4.2 | | Frequenzband | 2.4 GHz | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3.5 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 3.5 h | | Akkuladezeit | 2.5 h | | Aufladequelle | USB | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset für Mobiltelefon, Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |