Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 510GOSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 510GOSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Compulocks 510GOSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Compulocks 510GOSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Compulocks 510GOSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Compulocks 510GOSB Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79254550
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     510GOSB
EAN/GTIN:
     819472022805
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 "
Kompatibilität
Surface Go (1-4 Gen)
Minimum Bildschirmgröße
10 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
105GA8SB
ab € 80,51*
Zubehör
Compulocks
111B
ab € 33,85*
Zubehör
Compulocks
111B109IPDSB
ab € 85,80*
Zubehör
Compulocks
111W
ab € 34,06*
Zubehör
Compulocks
870GA7SB
ab € 80,49*
Zubehör
Compulocks
SWBB
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.