Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Devolo Magic 2 WiFi next Starter Kit 1200 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss WLAN Weiß 2 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79168137
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8621
EAN/GTIN:
     4250059686212
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Stecker
Typ F
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,68*
€ 236,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,73*
€ 219,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.