| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-79024922 Herst.-Nr.: JB01550-BWW EAN/GTIN: 817024015503 |
| |
|
| | |
| All-in-One-Stativ für Mobiltelefone Pro-Level-Vlogging-Stativ mit integriertem BallHead 1K Kugelkopf; arbeitet in 4 Modi für maximale Vielseitigkeit. Leben Sie Ihre Kreativität mit dem Joby TelePod Mobile Stativ aus. Nutzen Sie es als Stativ oder Vlogging Stick, bedienen Sie es mit der Hand und erleben Sie maximale Flexibilität mit vier Modi. Für noch mehr Vielseitigkeit enthält es außerdem einen Bluetooth Impulse Fernauslöser. So können Sie ganz einfach Bilder aus der Distanz erstellen, ohne den Auslöser auf Ihrem Aufnahmegerät drücken zu müssen. Der TelePod eignet sich für kleine 360-Grad-Kameras, Telefone und Telefone mit 360-Kamera-Aufsatz. Er funktioniert mit mehreren Joby-Halterungen einschließlich GripTight ONE (im Lieferumfang enthalten), einer GoPro-Halterung, einer Blitzhalterung oder mit einem beliebigen Gerät mit 1/4''-20-Gewinde bis zu 325 g. Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (min) | 190.5 mm | | Plattenbreite | 61 mm | | Plattentiefe | 38.1 mm | | Gewicht | 325 g | Merkmale | Zweck | Smartphone-/Action-Kamera | | Höchstgewichtskapazität | 0.325 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Beinabschnitte | 1 | | Montage | 1/4" | | Stativkopftyp | Kugellager | | Stativgewinde | 1/4 Zoll | | Stativkopf | Ball | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Anwendbarkeit | Universal | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |