Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby BallHead 5K Stativaufsatz Schwarz, Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4" Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby BallHead 5K Stativaufsatz Schwarz, Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4" Kugellager
Joby BallHead 5K Stativaufsatz Schwarz, Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4" Kugellager
Joby BallHead 5K Stativaufsatz Schwarz, Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4" Kugellager
Joby BallHead 5K Stativaufsatz Schwarz, Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4" Kugellager
Joby BallHead 5K Stativaufsatz Schwarz, Rot Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE) 1/4" Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79018708
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01514-BWW
EAN/GTIN:
     817024015145
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Kugelkopf für DSLR- und spiegellose Kameras

Professioneller Kugelkopf mit Schwenk- und Neigefunktion, Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte und einer Tragkraft von bis zu 5 kg

Dieser Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte wurde speziell als High-End-Kugelkopf für professionelle Fotografen, Videofilmer, Journalisten und anspruchsvolle Amateure entwickelt. Er trägt Profi-Kameras mit einem Gewicht von bis zu 5 kg und ist mit allen Stativen mit 1/4'' Gewinde kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Edelstahl, Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zubehör
1/4 "
Stativkopftyp
Kugellager
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Flacher Boden
Ja
Sperren
Ja
Kippsperre
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
85 mm
Gewicht
257 g
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,26*
€ 74,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.