Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight Action Kit Stativ Action-Kamera 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79018676
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01515-BWW
EAN/GTIN:
     817024015152
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
All-in-one Video-Stativ für Smartphones und Action Kameras

Verwandeln Sie Ihr Smartphone in eine Action-Kamera mit diesem flexiblen Stativ mit Arretierhebel, Smartphone-Halterung und GoPro Verbindung.

Das GripTight Action Kit kann mithilfe des Scharniergelenks mit Smartphones oder Actions Cams genutzt werden. Nutzen Sie Mount und Stativ zusammen oder separat als Handy- oder Action-Cam-Halterung. In der Lieferung ist ein Bluetooth-Fernauslöser enthalten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
240 mm
Plattenbreite
49 mm
Plattentiefe
68 mm
Gewicht
124 g
Merkmale
Zweck
Action-Kamera
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Beinabschnitte
3
Gegengewicht
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anwendbarkeit
Universal
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.